Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrotwin Advance 1360-D8M-30 DHTD

  • ERIKS:14324575
  • Fabrikant:4051817064576
Image 1
Opslaan in lijst

€ 303,96/ stukexcl. btw

€ 367,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Type
D8M-030
Steek lengte
1360 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
170
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
8.2 mm