Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrotwin Advance 1190-D14M-170 DHTD

  • ERIKS:14324182
  • Fabrikant:4051817065047
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.451,95/ stukexcl. btw

€ 4.176,86incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Type
D14M-170
Steek lengte
1190 mm
Breedte
170 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
85
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
15.2 mm