Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrotwin Advance 1190-D14M-115 DHTD

  • ERIKS:14324179
  • Fabrikant:4051817065030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.346,90/ stukexcl. btw

€ 2.839,75incl. btw

Verkocht per: 9Min. order: 9

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Type
D14M-115
Steek lengte
1190 mm
Breedte
115 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
85
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
15.2 mm