€ 467,65/ stukexcl. btw
€ 565,86incl. btw
Verkocht per: 27Min. order: 27
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROTWIN CXP DSTD |
Type | D8M-050 |
Steek lengte | 1136 mm |
Breedte | 50 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 142 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 3 mm |
Riemdikte | 7.3 mm |