Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrotwin Advance 1056-DS8M-50 DSTD

  • ERIKS:14324839
  • Fabrikant:4051817065863
Image 1
Opslaan in lijst

€ 433,77/ stukexcl. btw

€ 524,86incl. btw

Verkocht per: 27Min. order: 27

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DSTD
Type
D8M-050
Steek lengte
1056 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
132
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
7.3 mm