Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrotwin Advance 1056-DS8M-30 DSTD

  • ERIKS:14324837
  • Fabrikant:4051817065856
Image 1
Opslaan in lijst

€ 261,59/ stukexcl. btw

€ 316,52incl. btw

Verkocht per: 45Min. order: 45

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DSTD
Type
D8M-030
Steek lengte
1056 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
132
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
7.3 mm