Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROTWIN 570 DH 200

  • ERIKS:14324723
  • Fabrikant:4051817058490
Image 1
Opslaan in lijst

€ 242,37/ stukexcl. btw

€ 293,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN
Type
DH-200
Steek lengte
1447.8 mm
Steek lengte
57 in
Breedte
50.8 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
114
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.29 mm
Riemdikte
6 mm