Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROTWIN 480 DH 200

  • ERIKS:14324708
  • Fabrikant:4051817058346
Image 1
Opslaan in lijst

€ 214,03/ stukexcl. btw

€ 258,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN
Type
DH-200
Steek lengte
1219.2 mm
Steek lengte
48 in
Breedte
50.8 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
96
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.29 mm
Riemdikte
6 mm