€ 178,87/ stukexcl. btw
€ 216,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROTWIN |
Type | DH-200 |
Steek lengte | 990.6 mm |
Steek lengte | 39 in |
Breedte | 50.8 mm |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 78 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 2.29 mm |
Riemdikte | 6 mm |