Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrorib Advance 30-S8M-30 STD

  • ERIKS:13696281
  • Fabrikant:4051817797016
Image 1
Opslaan in lijst

€ 281,49/ stukexcl. btw

€ 340,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE SYNCHRORIB CXP STD
Type
S8M-30PK
Steek lengte
1552 mm
Steek
8 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
7.5 mm