Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrorib Advance 28-8M-28 HTD

  • ERIKS:13696278
  • Fabrikant:4051817797009
Image 1
Opslaan in lijst

€ 233,06/ stukexcl. btw

€ 282,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE SYNCHRORIB CXP
Type
8M-28PK
Steek lengte
1760 mm
Steek
8 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
8 mm