Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrorib Advance 24-8M-24 HTD

  • ERIKS:13696277
  • Fabrikant:4051817796941
Image 1
Opslaan in lijst

€ 199,75/ stukexcl. btw

€ 241,70incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE SYNCHRORIB CXP
Type
8M-24PK
Steek lengte
1760 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
220
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
8 mm