Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrorib Advance 16-S8M-16 STD

  • ERIKS:13696286
  • Fabrikant:4051817796910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 268,25/ stukexcl. btw

€ 324,58incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE SYNCHRORIB CXP STD
Type
S8M-16PK
Steek lengte
2800 mm
Steek
8 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
7.5 mm