€ 168,61/ stukexcl. btw
€ 204,02incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROFORCE SYNCHRORIB CXP STD |
Type | S8M-16PK |
Steek lengte | 1760 mm |
Steek | 8 mm |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 3 mm |
Riemdikte | 7.5 mm |