Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroline Advance 95m-5M-10 HTD

  • ERIKS:13696272
  • Fabrikant:4051817553865
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,33/ stukexcl. btw

€ 19,76incl. btw

Verkocht per: 760Min. order: 760

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROLINE CXP
Type
5M-010
Breedte
10 mm
Steek
5 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
3.6 mm