Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroline Advance 40m-5M-12 HTD

  • ERIKS:13696273
  • Fabrikant:4010858105518
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,57/ stukexcl. btw

€ 23,68incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROLINE CXP
Type
5M-012
Breedte
12 mm
Steek
5 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
3.6 mm