€ 14,93/ stukexcl. btw
€ 18,07incl. btw
Verkocht per: 76Min. order: 76
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROLINE STD |
Type | S8M-010 |
Breedte | 10 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 76 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 3 mm |
Riemdikte | 5.2 mm |