Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroline 63m-S8M-12 STD

  • ERIKS:13696269
  • Fabrikant:4010858105723
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,21/ stukexcl. btw

€ 22,03incl. btw

Verkocht per: 63Min. order: 63

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROLINE STD
Type
S8M-012
Breedte
12 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
63
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
5.2 mm