Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroline 63m-5M-15 HTD

  • ERIKS:13696262
  • Fabrikant:4010858054045
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,31/ stukexcl. btw

€ 20,95incl. btw

Verkocht per: 63Min. order: 63

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROLINE HTD
Type
5M-015
Breedte
15 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
63
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
3.6 mm