€ 30,74/ stukexcl. btw
€ 37,20incl. btw
Verkocht per: 57Min. order: 57
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROLINE HTD |
Type | 8M-020 |
Breedte | 20 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 57 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 3.4 mm |
Riemdikte | 5.6 mm |