Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroline 50m-S8M-15 STD

  • ERIKS:13696270
  • Fabrikant:4010858105716
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,93/ stukexcl. btw

€ 27,75incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROLINE STD
Type
S8M-015
Breedte
15 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
50
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
5.2 mm