Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce Supreme 912-S8M-50 STD

  • ERIKS:14323958
  • Fabrikant:4051817039550
Image 1
Opslaan in lijst

€ 268,14/ stukexcl. btw

€ 324,45incl. btw

Verkocht per: 9Min. order: 9

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CARBON STD
Type
S8M-050
Steek lengte
912 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
114
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof hybride
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
5.2 mm