€ 100,87/ stukexcl. btw
€ 122,05incl. btw
Verkocht per: 23Min. order: 23
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROFORCE CARBON STD |
Type | S8M-020 |
Steek lengte | 840 mm |
Breedte | 20 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 105 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Koolstof hybride |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 3 mm |
Riemdikte | 5.2 mm |