Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce Supreme 784-S8M-85 STD

  • ERIKS:14323927
  • Fabrikant:4051817039246
Image 1
Opslaan in lijst

€ 414,66/ stukexcl. btw

€ 501,74incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CARBON STD
Type
S8M-085
Steek lengte
784 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof hybride
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
5.2 mm