Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce Supreme 736-S8M-30 STD

  • ERIKS:14323913
  • Fabrikant:4051817039109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,31/ stukexcl. btw

€ 170,99incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CARBON STD
Type
S8M-030
Steek lengte
736 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
92
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof hybride
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
5.2 mm