Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce Supreme 544-8M-12 CTD

  • ERIKS:14323848
  • Fabrikant:4051817036757
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,17/ stukexcl. btw

€ 53,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CARBON
Type
C8M-012
Steek lengte
544 mm
Breedte
12 mm
Steek
8 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof hybride
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm