€ 388,97/ stukexcl. btw
€ 470,65incl. btw
Verkocht per: 22Min. order: 22
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROFORCE CARBON |
Type | C8M-021 |
Steek lengte | 3600 mm |
Breedte | 21 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 450 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Koolstof hybride |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 3.4 mm |
Riemdikte | 5.6 mm |