Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce Supreme 3200-8M-12 CTD

  • ERIKS:14323852
  • Fabrikant:4010858003883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,48/ stukexcl. btw

€ 245,00incl. btw

Verkocht per: 39Min. order: 39

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CARBON
Type
C8M-012
Steek lengte
3200 mm
Breedte
21 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
400
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof hybride
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm