Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce Supreme 2272-S8M-30 STD

  • ERIKS:14324152
  • Fabrikant:4051817041461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 334,75/ stukexcl. btw

€ 405,05incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CARBON STD
Type
S8M-030
Steek lengte
2272 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
284
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof hybride
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
5.2 mm