Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce Supreme 2240-S8M-50 STD

  • ERIKS:14324149
  • Fabrikant:4051817041430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 546,08/ stukexcl. btw

€ 660,76incl. btw

Verkocht per: 9Min. order: 9

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CARBON STD
Type
S8M-050
Steek lengte
2240 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof hybride
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
5.2 mm