Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce Supreme 1280-8M-21 CTD

  • ERIKS:14323851
  • Fabrikant:4010858004699
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,68/ stukexcl. btw

€ 216,20incl. btw

Verkocht per: 22Min. order: 22

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CARBON
Type
C8M-021
Steek lengte
1280 mm
Breedte
21 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
160
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof hybride
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm