Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce Supreme 1064-S8M-20 STD

  • ERIKS:14323993
  • Fabrikant:4051817039895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,41/ stukexcl. btw

€ 148,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CARBON STD
Type
S8M-020
Steek lengte
1064 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
133
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof hybride
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
5.2 mm