€ 1.624,46/ stukexcl. btw
€ 1.965,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROFORCE EXTREME |
Type | 14M-085 |
Steek lengte | 3150 mm |
Breedte | 85 mm |
Steek | 14 mm |
Aantal tanden | 225 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden, versterkt |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 130 °C |
Tandhoogte | 6.1 mm |
Riemdikte | 10 mm |