Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROFORCE EXTREME CTD 3920-14M-85

  • ERIKS:14326733
  • Fabrikant:4051817057691
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.223,70/ stukexcl. btw

€ 2.690,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE EXTREME
Type
14M-085
Steek lengte
3920 mm
Breedte
85 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
280
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden, versterkt
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 130 °C
Tandhoogte
6.1 mm
Riemdikte
10 mm