Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROFORCE EXTREME CTD 1260-14M-85

  • ERIKS:14326728
  • Fabrikant:4051817057646
Image 1
Opslaan in lijst

€ 992,82/ stukexcl. btw

€ 1.201,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE EXTREME
Type
14M-085
Steek lengte
1260 mm
Breedte
85 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
90
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden, versterkt
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 130 °C
Tandhoogte
6.1 mm
Riemdikte
10 mm