Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD 843 3M 15

  • ERIKS:14325417
  • Fabrikant:4051817049542
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,35/ stukexcl. btw

€ 24,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
3M-015
Steek lengte
843 mm
Breedte
15 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
281
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Tandhoogte
1.2 mm
Riemdikte
2.4 mm