Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD 711 3M 6

  • ERIKS:14325406
  • Fabrikant:4051817049405
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,02/ stukexcl. btw

€ 12,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
3M-006
Steek lengte
711 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
237
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Tandhoogte
1.2 mm
Riemdikte
2.4 mm