€ 14,43/ stukexcl. btw
€ 17,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD |
Type | 5M-009 |
Steek lengte | 630 mm |
Breedte | 9 mm |
Steek | 5 mm |
Aantal tanden | 126 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Tandhoogte | 2.1 mm |
Riemdikte | 3.6 mm |