Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD 525 5M 9

  • ERIKS:14325521
  • Fabrikant:4051817050579
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,86/ stukexcl. btw

€ 15,56incl. btw

Verkocht per: 504Min. order: 504

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
5M-009
Steek lengte
525 mm
Breedte
9 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
105
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
3.6 mm