€ 19,46/ stukexcl. btw
€ 23,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD |
Type | 8M-020 |
Steek lengte | 400 mm |
Breedte | 20 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 50 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Tandhoogte | 3.4 mm |
Riemdikte | 5.6 mm |