Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD 3280 8M 20

  • ERIKS:14325817
  • Fabrikant:4051817052511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,28/ stukexcl. btw

€ 137,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
8M-020
Steek lengte
3280 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
410
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm