Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD 235 5M 15

  • ERIKS:14325464
  • Fabrikant:4051817050012
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,66/ stukexcl. btw

€ 15,32incl. btw

Verkocht per: 300Min. order: 300

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
5M-015
Steek lengte
235 mm
Breedte
15 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
47
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
3.6 mm