€ 12,60/ stukexcl. btw
€ 15,25incl. btw
Verkocht per: 300Min. order: 300
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD |
Type | 5M-015 |
Steek lengte | 225 mm |
Breedte | 15 mm |
Steek | 5 mm |
Aantal tanden | 45 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Tandhoogte | 2.1 mm |
Riemdikte | 3.6 mm |