Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD 225 3M 15

  • ERIKS:14325261
  • Fabrikant:4051817047982
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,13/ stukexcl. btw

€ 15,89incl. btw

Verkocht per: 300Min. order: 300

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
3M-015
Steek lengte
225 mm
Breedte
15 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
75
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Tandhoogte
1.2 mm
Riemdikte
2.4 mm