Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD 1440 8M 50

  • ERIKS:14325765
  • Fabrikant:4051817052931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,84/ stukexcl. btw

€ 151,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
8M-050
Steek lengte
1440 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
180
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm