Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD 784 8M 85

  • ERIKS:14326311
  • Fabrikant:4051817042482
Image 1
Opslaan in lijst

€ 247,10/ stukexcl. btw

€ 298,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD
Type
8M-085
Steek lengte
784 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
98
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm