Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD 640 8M 50

  • ERIKS:14326290
  • Fabrikant:4051817042277
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,56/ stukexcl. btw

€ 154,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD
Type
8M-050
Steek lengte
640 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
80
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm