Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD 400 8M 85

  • ERIKS:14326259
  • Fabrikant:4051817041966
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,03/ stukexcl. btw

€ 187,59incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD
Type
8M-085
Steek lengte
400 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
50
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm