Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD 376 8M 30

  • ERIKS:14326253
  • Fabrikant:4051817041867
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,89/ stukexcl. btw

€ 65,21incl. btw

Verkocht per: 48Min. order: 48

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD
Type
8M-030
Steek lengte
376 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
47
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm