Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD 3008 8M 50

  • ERIKS:14326414
  • Fabrikant:4051817043519
Image 1
Opslaan in lijst

€ 425,29/ stukexcl. btw

€ 514,60incl. btw

Verkocht per: 9Min. order: 9

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD
Type
8M-050
Steek lengte
3008 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
376
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm